text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slotted Screwdriver Bit 2 x 12mm 5/16" Hex 41mm

Numero articolo 7T657176
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 12
Spessore della lama (mm) 2
Adatto al funzionamento con impatto No

Specifiche

Dimensione punta (mm) 12
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 12
Spessore della lama (mm) 2
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 7.94
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 7T657176
EAN 3148510246628
UBB 500639092666
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ES.212
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.