text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slotted Screwdriver Bit 1.2 x 8mm 5/16" Hex 41mm

Numero articolo 4V257217
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto No

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 7.94
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 4V257217
EAN 3148510246581
UBB 500639092252
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ES.208
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.