Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
5B063501
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
Facom Slotted Screwdriver Bit 0.6 X 5.5mm 1/4" Hex 70mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5B063501
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
70
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
1
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
5.5
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
70
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
1
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5B063501
EAN
3148510248202
UBB
500639094803
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
ES.625.5