Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
7P450016
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
Facom Slotted Screwdriver Bit 0.6 x 3.5mm 1/4" Hex 50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7P450016
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.6
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
3.5
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.6
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7P450016
EAN
3148510248295
UBB
500639093086
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
ES.603.5