text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slotted Screwdriver Bit 0.5 x 4mm 1/4" Hex 25mm

Numero articolo 7A151255
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice

Specifiche

Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 7A151255
EAN 3148510249858
UBB 500639090686
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ES.134T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.