Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
4O143559
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
Facom Slotted Screwdriver Bit 0.5 x 3mm 4mm Hex 28mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4O143559
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
28
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
3
Spessore della lama (mm)
0.5
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
3
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
28
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
3
Spessore della lama (mm)
0.5
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
Altro
Bloccaggio a sfera
SÌ
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
4
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4O143559
EAN
3148510245812
UBB
500639088623
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
ES.003