text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slotted Screwdriver Bit 0.4 x 2mm 4mm Hex 28mm

Numero articolo 6R085489
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 2
Spessore della lama (mm) 0.4
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No

Specifiche

Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 2
Spessore della lama (mm) 0.4
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 6R085489
EAN 3148510245782
UBB 500639088219
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ES.002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.