text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Slotted Screwdriver Bit 0.4 x 2.5mm 4mm Hex 28mm

Numero articolo 5D140984
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 25
Spessore della lama (mm) 0.5
Adatto al funzionamento con impatto No

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2.5
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 25
Spessore della lama (mm) 0.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 5D140984
EAN 3148510245805
UBB 500639088474
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ES.002.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.