text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Single spanner rings 36MM

Numero articolo 9W397971
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 245
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 36

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 245
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 36
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 54
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No

Descrizione

Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 9W397971
EAN 3662424029165
UBB 500641371231
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  54A.36SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.