Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
9A517631
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
Facom Screwdrivers ATWH8X175
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9A517631
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
160
Lunghezza totale (mm)
300
Lunghezza della lama (mm)
175
Larghezza della lama (mm)
8
Spessore della lama (mm)
1.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
160
Lunghezza totale (mm)
300
Lunghezza della lama (mm)
175
Larghezza della lama (mm)
8
Spessore della lama (mm)
1.2
Modello di precisione
SÌ
Materiale maniglia
Altro
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
8
Trasmissione quadrata/esagonale
Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
SÌ
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Cromato
Con protezione antirollio
No
Con tappo di riscontro
SÌ
Model
Protwist
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9A517631
EAN
3662424097249
UBB
500698948840
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
ATWH8X175
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare