Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
6W794293
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
Facom Screwdrivers ATWH6.5X150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6W794293
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
135
Lunghezza totale (mm)
270
Lunghezza della lama (mm)
150
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
135
Lunghezza totale (mm)
270
Lunghezza della lama (mm)
150
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Modello di precisione
SÌ
Materiale maniglia
Altro
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
6
Trasmissione quadrata/esagonale
Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Altro
Lama di protezione superficiale
Altro
Con protezione antirollio
No
Con tappo di riscontro
SÌ
Model
Protwist
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W794293
EAN
3662424097225
UBB
500698948683
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
ATWH6.5X150
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare