text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Screwdrivers AT4X100

Numero articolo 9V977969
Design Dritto
Isolato
Peso 47
Lunghezza totale (mm) 209
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.8

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 47
Lunghezza totale (mm) 209
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 4
Spessore della lama (mm) 0.8
Modello di precisione
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro
Marchio Facom
Codice merceologico 82054000
Model Protwist
Type Parallel Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo 9V977969
EAN 3662424095078
UBB 500698936050
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  AT4X100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.