text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Saldatore digitale antistatico 68W 220-240V 9S 140 x 80 x 80 mm

Numero articolo 0Z987540
Tensione di alimentazione (V) 230
Potenza nominale (W) 68
Forma della punta di saldatura Punta di matita
Diametro della punta di saldatura (mm) 12
Versione antistatica
Tensione secondaria (V) 115
Indicazione digitale

Specifiche

Tensione di alimentazione (V) 230
Potenza nominale (W) 68
Forma della punta di saldatura Punta di matita
Diametro della punta di saldatura (mm) 12
Versione antistatica
Tensione secondaria (V) 115
Indicazione digitale
Temperatura di esercizio (°C) ['150', '842']
Tipo di punta di saldatura Punta saldante continua
Punta di saldatura sostituibile
Allineamento della punta di saldatura Dritto
Marchio Facom
Codice merceologico 85151900

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z987540
EAN 3148519035414
UBB 500637303651
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  1003B.E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.