Frese
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
Fresatura
Frese
9G564780
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
Facom Rotary burr 20,5MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9G564780
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
10
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
10
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
20.5 - 20.5
Numero di taglienti
3
Adatto per legno massiccio
SÌ
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
20.5
Marchio
Facom
Type
Countersink
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.
Numeri di articolo
Numero articolo
9G564780
EAN
3148511542941
UBB
500637624429
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
229.TT4