Nerovnosti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
7B666527
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
Facom Rotary burr 16,5MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7B666527
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
10
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
10
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
16.5 - 16.5
Numero di taglienti
3
Adatto per legno massiccio
SÌ
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16.5
Marchio
Facom
Codice merceologico
82077090
Type
Countersink
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7B666527
EAN
3148511542934
UBB
500637624262
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
229.TT3