Frese
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
Fresatura
Frese
1Y914336
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
Facom Rotary burr 10,4MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y914336
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Fresa per smussare
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Numero di denti
3
Materiale di taglio
HSS
Angolo di svasatura (°)
90
Diametro della svasatura (mm)
10.4 - 10.4
Numero di taglienti
3
Adatto per legno massiccio
SÌ
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10.4
Marchio
Facom
Type
Countersink
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
3 HSS cutting edges for countersunk screw holes. Requires a pilot hole with a cylindrical bit ref 222A.T.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y914336
EAN
3148511542927
UBB
500637624007
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
229.TT2