Chiavi a percussione ad annello
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
Chiavi
Chiavi a percussione
Chiavi a percussione ad annello
8S643643
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
Facom Ring slogging spanners 60MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8S643643
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
280
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
280
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
60
Dimensione chiave piccola (mm)
60
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
85
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Type
Slogging Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.
Numeri di articolo
Numero articolo
8S643643
EAN
3662424013768
UBB
500638312479
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
51BS.60