Chiavi a percussione ad annello
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a percussione
Chiavi a percussione ad annello
1V461002
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
Facom Ring slogging spanners 50MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1V461002
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
255
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
50
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
255
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
50
Dimensione chiave piccola (mm)
50
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
75
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Slogging Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.
Numeri di articolo
Numero articolo
1V461002
EAN
3662424013744
UBB
500638312057
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
51BS.50