Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
4H524793
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
Facom Resistant Torx-Plus Screwdriver Bit TT15 1/4" Hex 25mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4H524793
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
15
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4H524793
EAN
3148518088510
UBB
500639120475
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
EXRP.115