text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratchets 42585

Numero articolo 8I362776
Isolato No
Altezza 24.5
Peso 245
Diametro della testa (mm) 29
Lunghezza (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Isolato No
Altezza 24.5
Peso 245
Diametro della testa (mm) 29
Lunghezza (mm) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Lunghezza della testa (mm) 15
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Lunghezza bastone (mm) 195
marca Facom
Codice merceologico
Type Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo 8I362776
EAN 3148519339437
UBB 500638640408
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  JL.171
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.