text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratchet spanners 8X9MM

Numero articolo 5L654255
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 128
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 9

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 128
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 9
Dimensione chiave piccola (mm) 8
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 5/16 di pollice
Chiave grande (in pollici) 3/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm) 17
Larghezza testa grande (mm) 20.2
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom

Descrizione

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 5L654255
EAN 3148517720787
UBB 500638545201
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  65.8X9
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.