text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratchet spanners 5/16X1/32

Numero articolo 9E284224
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 128
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 8.731

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 128
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 8.731
Dimensione chiave piccola (mm) 7.938
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 5/16 di pollice
Chiave grande (in pollici) 11/32 pollici
Larghezza testa piccola (mm) 16.8
Larghezza testa grande (mm) 20.2
Modello a cricchetto
Numero di punti 12
Modello aperto No
Marchio Facom
Type Straight Ring Wrench

Descrizione

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 9E284224
EAN 3148517427686
UBB 500638536622
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  64.5/16X11/32
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.