Chiavi a cricchetto
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
G0278
G0278.007.008
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
Chiave ad anello a cricchetto Stahlwille 25 7 x 8 mm lunghezza 12 punti 109 mm n° denti 22
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
109
Chiave grande (mm)
8
Dimensione chiave piccola (mm)
7
Modello a chiave singola
No
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
109
Chiave grande (mm)
8
Dimensione chiave piccola (mm)
7
Modello a chiave singola
No
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Type
25 7 X 8 RATSCHENRINGSCHLUESSEL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0278.007.008
EAN
4018754022120
UBB
203122697477
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
41130708
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare