Attrezzi per foratura
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Scalpelli e strumenti di demolizione
Scalpelli, metallo
Attrezzi per foratura
4I830355
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
Facom Punzone centrale di precisione con punta da 2,5 mm in acciaio 10 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4I830355
Protezione della superficie
Altro
Diametro dell'albero (mm)
7
Lunghezza (mm)
100
Materiale
Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano
No
Diametro punta (mm)
2.5
Funzionamento automatico
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Diametro dell'albero (mm)
7
Lunghezza (mm)
100
Materiale
Chrome-vanadium steel
Con protezione della mano
No
Diametro punta (mm)
2.5
Funzionamento automatico
No
Forma del gambo
Girare
Marchio
Facom
Codice merceologico
82055980
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4I830355
EAN
3148511606001
UBB
500639792026
UNSPSC
27111505
Nr articolo produttore
256.2.5