Avvitatore a cricchetto
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
Avvitatore a cricchetto
6D928877
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
Facom Palm Control Ratchet 3/8" Square Drive 54Nm 1/4" 300RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6D928877
Isolato
SÌ
Altezza
29
Peso
500
Diametro della testa (mm)
56
Antimagnetico
SÌ
Lunghezza (mm)
136
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Altezza
29
Peso
500
Diametro della testa (mm)
56
Antimagnetico
SÌ
Lunghezza (mm)
136
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Materiale
Aluminium
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Inserimento dell'utensile
3/8 di pollice
A prova di esplosione
No
Con maniglia
SÌ
Modello con alimentazione a trogolo
No
Giunto universale
No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
300
Dimensione del collegamento (mm)
9.53
Reversibile
SÌ
Cricchetto da costruzione
No
Adatto per punte
No
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm)
54
Modello a cricchetto
SÌ
Bloccaggio della presa
SÌ
Impugnatura girevole
No
Impugnatura estensibile
No
Lunghezza della testa (mm)
36
Testa articolata
No
Testa rotante
No
Volume d'aria richiesto
110
Adatto per bussole
SÌ
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6D928877
EAN
3148519221954
UBB
500637297226
UNSPSC
27111753
Nr articolo produttore
VR.J154