text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Estensione di bloccaggio Facom 500mm

Numero articolo 0M713879
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 500
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 500
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Asta quadrata 12.5 mm (1/2 inch)
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Facom
Codice merceologico
Type Drive Locking Extension

Numeri di articolo

Numero articolo 0M713879
EAN 3148510579719
UBB 500637392423
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S.217RC
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.