text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Micro-Tech Cacciavite di precisione a taglio 1,2 mm Lama da 35 mm 117 mm

Numero articolo 1L064494
Design Dritto
Isolato
Peso 11.5
Lunghezza totale (mm) 117
Lunghezza della lama (mm) 35
Larghezza della lama (mm) 1.5
Materiale maniglia Plastic

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Peso 11.5
Lunghezza totale (mm) 117
Lunghezza della lama (mm) 35
Larghezza della lama (mm) 1.5
Materiale maniglia Plastic
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 1 componente
Diametro della lama (mm) 1
Trasmissione quadrata/esagonale Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Marchio Facom
Model Micro-Tech Precion

Numeri di articolo

Numero articolo 1L064494
EAN 3148519103977
UBB 500638777606
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  AEF.1.2X35
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.