Avvitatore ad impatto
Tutte le categorie
Brands
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Avvitatore ad impatto
5Q173836
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
Facom Long Reach Impact Wrench 1" Square Drive 4068Nm 1/2" 4400RPM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5Q173836
Larghezza
202
Altezza
172
Lunghezza (mm)
523
Peso della macchina (kg)
11
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Inserimento dell'utensile
1 pollice
Modello ad angolo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
202
Altezza
172
Lunghezza (mm)
523
Peso della macchina (kg)
11
Pressione massima di esercizio (bar)
6.2
Inserimento dell'utensile
1 pollice
Modello ad angolo
No
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
4400
Ingresso aria lato dispositivo
Altro
Coppia massima di allentamento (Nm)
4068
Coppia di serraggio massima (Nm)
4068
Coppia di serraggio regolabile
SÌ
Modello a cricchetto
SÌ
Azionamento a impulsi
SÌ
Volume d'aria richiesto
243
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
NM.1010LF2