text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Lama ATMZ.H2.5


Numero articolo 8T968767
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2.5
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom
Codice merceologico 8205400000
Type Hex Screwdriver Blade

Numeri di articolo

Numero articolo 8T968767
EAN 3662424105548
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  ATMZ.H2.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.