text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jobber drill 12,5MM

Numero articolo 5R102367
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 152
Diametro trapano (mm) 12.5
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Cylindrical
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 5R102367
EAN 3148511506899
UBB 500637580696
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  222A.T12.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.