Punte da impatto
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
7M106369
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
Facom Impact Torx Screwdriver Bit TX30
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7M106369
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
35
Dimensione (TX)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
5.49
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
35
Dimensione (TX)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
8
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7M106369
EAN
3148510239903
UBB
500639154615
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
ENX.230