Punte da impatto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
1C966727
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
Facom Impact Slotted Screwdriver Bit 2 x 12mm 5/16" Hex 41mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1C966727
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
41
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
12
Spessore della lama (mm)
2
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
12
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
41
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
12
Spessore della lama (mm)
2
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
7.94
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Codice merceologico
82078090
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1C966727
EAN
3148510239163
UBB
500639153054
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
ENS.212