Punte da impatto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
6C430553
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
Facom Impact Slotted Screwdriver Bit 2.5 x 16mm 1/2" Hex 50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6C430553
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
16
Spessore della lama (mm)
2.5
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione punta (mm)
16
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
16
Spessore della lama (mm)
2.5
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Facom
Codice merceologico
82078090
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6C430553
EAN
3148510239293
UBB
500639153880
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
ENS.316