text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Slotted Screwdriver Bit 1.2 x 6.5mm 5/16" Hex 41mm

Numero articolo 5G992780
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto

Specifiche

Dimensione punta (mm) 6.5
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 6.5
Spessore della lama (mm) 1.2
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 7.94
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom
Codice merceologico 82078090

Numeri di articolo

Numero articolo 5G992780
EAN 3148510239132
UBB 500639152486
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  ENS.206.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.