Chiavi utensili
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
Cacciaviti
8Q116847
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
Facom Impact Screwdriver 1/2" Square Drive 400Nm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8Q116847
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
800
Lunghezza totale (mm)
165
Lunghezza (mm)
165
Protezione di isolamento 1000 V
No
Peso della macchina (kg)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
No
Elettronico
No
Peso
800
Lunghezza totale (mm)
165
Lunghezza (mm)
165
Protezione di isolamento 1000 V
No
Peso della macchina (kg)
0.8
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Inserimento dell'utensile
1/2 pollice
Momento di serraggio (Nm)
['400', '400']
Dimensione del collegamento (mm)
12.7
Adatto per l'estensione
No
Con estensione
No
Modello a cacciavite
SÌ
Coppia massima di allentamento (Nm)
400
Coppia di serraggio massima (Nm)
400
Azionamento a impulsi
SÌ
Con scala
No
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Q116847
EAN
3148510436005
UBB
500637296236
UNSPSC
27112713
Nr articolo produttore
NS.260A