text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hex Spherical Screwdriver Bit 1.5mm 4mm Hex 28mm

Numero articolo 5E705479
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1.5
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Lunghezza totale (mm) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 5E705479
EAN 3148510256252
UBB 500639100824
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  ETS.001.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.