text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Heat gun E.2015

Numero articolo 6A834141
Larghezza 72
Altezza 210
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Con controllo della temperatura
Lunghezza (mm) 250
Temperatura di esercizio (°C) ['50', '600']
Potenza nominale assorbita (W) 2000

Specifiche

Larghezza 72
Altezza 210
Frequenza (Hz) ['50', '50']
Con controllo della temperatura
Lunghezza (mm) 250
Temperatura di esercizio (°C) ['50', '600']
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 0.98
Volume d'aria (l/min) 500
Controllo del flusso d'aria Posizioni
Tensione di alimentazione (V) ['220', '240']
Con indicazione della temperatura
Marchio Facom
Codice merceologico 85167970
Type Heat Gun

Numeri di articolo

Numero articolo 6A834141
EAN 3662424026607
UBB 500637316455
UNSPSC 31201600
Nr articolo produttore  E.2015
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.