text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M8X125

Numero articolo 6S573543
Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 60
Dimensione della filettatura (metrica) 8 - 8
Con canale di raffreddamento
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Facom
Codice merceologico 82074010
Type Tap Set

Numeri di articolo

Numero articolo 6S573543
EAN 3148511532607
UBB 500637612614
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.S8X125T2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.