text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M8X125

Numero articolo 0P056782
Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Numero di parti 3
Tipo di filettatura Metric

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Numero di parti 3
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 60
Dimensione della filettatura (metrica) 8 - 8
Con canale di raffreddamento
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Facom
Type Tap Set

Descrizione

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 0P056782
EAN 3148511532850
UBB 500637612879
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.S8X125T3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.