text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M7X100

Numero articolo 2F491406
Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 5.6
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 7
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 60
Dimensione della filettatura (metrica) 7 - 7
Con canale di raffreddamento
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Marchio Facom
Type Tap Set

Descrizione

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 2F491406
EAN 3148511538005
UBB 500637608422
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.7X100T2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.