Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
6J620786
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
Facom Hand tap M6X100
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6J620786
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
5
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
5
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
6 - 6
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
Marchio
Facom
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Numeri di articolo
Numero articolo
6J620786
EAN
3148511532812
UBB
500637612200
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.S6X100T3