Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
6G290147
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
Facom Hand tap M6X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6G290147
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
5
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
66
Diametro dell'albero (mm)
5
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
6 - 6
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6G290147
EAN
3148511533154
UBB
500637608265
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.6X100T3