Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
8G264522
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
Facom Hand tap M5X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8G264522
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
4
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
4
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
5 - 5
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Numeri di articolo
Numero articolo
8G264522
EAN
3148511532799
UBB
500637611889
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.S5X80T3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare