Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1A252173
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
Facom Hand tap M5X80
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1A252173
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
4
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
58
Diametro dell'albero (mm)
4
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
5 - 5
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Facom
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1A252173
EAN
3148511533109
UBB
500637607846
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.5X80T3