Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3M320907
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
Facom Hand tap M3X50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3M320907
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
2
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
3 - 3
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Facom
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Numeri di articolo
Numero articolo
3M320907
EAN
3148511532508
UBB
500637610899
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.S3X50T2