Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3F695470
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
Facom Hand tap M3X50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3F695470
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Numero di parti
3
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Numero di lame di taglio
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
3 - 3
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Facom
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Numeri di articolo
Numero articolo
3F695470
EAN
3148511533000
UBB
500637607010
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.3X50T3