text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M14X200

Numero articolo 9M168940
Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 9
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 9
Numero di parti 2
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 60
Dimensione della filettatura (metrica) 14 - 14
Con canale di raffreddamento
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Facom
Type Tap Set

Descrizione

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Numeri di articolo

Numero articolo 9M168940
EAN 3148511532683
UBB 500637610220
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.S14X200T2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.