text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hand tap M12X175

Numero articolo 6J350067
Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 8
Numero di parti 3
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 8
Numero di parti 3
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS
Angolo del fianco (°) 60
Dimensione della filettatura (metrica) 12 - 12
Con canale di raffreddamento
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Facom
Codice merceologico 82074010
Type Tap Set

Numeri di articolo

Numero articolo 6J350067
EAN 3148511532911
UBB 500637610063
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.S12X175T3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.