Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
5R103741
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
Facom Hand tap M12X175
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5R103741
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
7.1
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
7.1
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.75
Dimensione della filettatura
12
Numero di lame di taglio
2
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
12 - 12
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Numeri di articolo
Numero articolo
5R103741
EAN
3148511540008
UBB
500637605600
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.12X175T2
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare