Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
3P923241
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
Facom Hand tap M10X150
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3P923241
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
8
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
8
Numero di parti
2
Tipo di filettatura
Metric
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Numero di lame di taglio
2
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo del fianco (°)
60
Dimensione della filettatura (metrica)
10 - 10
Con canale di raffreddamento
SÌ
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Facom
Codice merceologico
82074010
Type
Tap Set
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3P923241
EAN
3148511532645
UBB
500637609412
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
227.S10X150T2